カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- KOA(19)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- VISHAY(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- YAGEO(7)
- RS PRO(4)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- 東京コスモス電機(1)
「49.9kω」の検索結果
特価

SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入
ROHM¥209税込¥2301袋(100個)7日以内出荷ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ。ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-06