カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • Panaracer(パナレーサー)(109)
  • Hutchinson(44)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • サンワサプライ(15)
  • IRC(14)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • TRUSCO(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ホンダ(6)
  • リンナイ(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(5)
  • コガネイ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • QNAP(4)
  • イスカル(3)
  • マイゾックス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TLR」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHMTRANS NPN 32V 2A SOT-428ROHM
169税込186
1個
5日以内出荷
トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
tlr11特集