カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • ミツビシ(25)
  • SMC(18)
  • DiodesZetex(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 三菱電機(10)
  • JB-POWER(10)
  • オーハウス(8)
  • ALCANhands(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • エスコ(6)
  • ホンダ(6)
  • nexperia(6)
  • BOURNS(5)
  • STMicro(4)
  • カワグレ(4)
  • onsemi(4)
  • アカギ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a00323」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
1,798税込1,978
1袋(250個)
当日出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHMローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mVROHM
1,398税込1,538
1袋(100個)
欠品中
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW ROHMローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HEROHM
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW ROHMローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM
60,980税込67,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW ROHMローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mWROHM
1,198税込1,318
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HEROHM
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RSX101VYM30FH●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHMローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
989税込1,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSF015N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 350 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 2 nC @ 5 Vmm●高さ: 0.82mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HEROHM
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 0.5μARoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら