カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- UNION(ユニオン産業)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 東芝(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- タナカ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a1577」の検索結果

ROHM PNP トランジスタ, 32 V, 500mA, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
ROHM¥169税込¥1861袋(10個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 32 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.25mmPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応