カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- omron(オムロン)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(1)
- SILICON LABS(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chs-04tb」の検索結果

ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応