カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- 3M(1)
- BOURNS(11)
- FDK(1)
- HARWIN(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- タンガロイ(2)
- ホンダ(5)
- マクセル(2)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(3)
- 東芝(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cr1216」の検索結果

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応