カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- 岡谷電機産業(7)
- 富士電機(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コーセル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- TDKラムダ(1)
- 音羽電機工業(1)
- RED LION(1)
- 技術評論社(1)
- Roxburgh EMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cre-10201」の検索結果

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2
ROHM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応