カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • 音羽電機工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • コーセル(1)
  • 富士電機(1)
  • TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-c12g801ws」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mVROHM
1,598税込1,758
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 390mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 45A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mVROHM
1,598税込1,758
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391 ROHMローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391ROHM
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリアROHM
3,998税込4,398
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●小型モールドタイプ(UMD2) 高い信頼性 低VFRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 WROHM
2,298税込2,528
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHMローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0ROHM
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0TROHM
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 10 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOP ROHMローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM
639税込703
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : HVSOP●長さ : 1.6mm●高さ : 0.58mm●幅 : 1.2mm●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.58mm●BD1020HFV ●アナログ出力温度センサIC●ロームセミコンダクタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW ROHMローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM
899税込989
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応