カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • KINGBRIGHT(10)
  • RS PRO(6)
  • BROADCOM(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • コクヨ(2)
  • LITE-ON(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-4」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm) ROHM

    ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(25個)
    翌々日出荷
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)

    ROHM
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応