仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12WBN1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応