カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- BLUE SEA Systems(17)
- CKD(1)
- GEMS SENSORS(45)
- NEC(6)
- NIPLUX(1)
- NS(日進工具)(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- Seeed Studio(1)
- コロナ社[事務用品](1)
- ホンダ(3)
- マルツエレック(2)
- 八幡ねじ(2)
- 日東工器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「msem」の検索結果

TRANS NPN 32V 2A SOT-428
ROHM¥169税込¥1861個3日以内出荷トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
1608角型チップ抵抗 196kΩ 0603(1608M) 0.1W
ROHM¥27税込¥301個3日以内出荷チップ抵抗 MCR03EZPFX1963 RohmSemiconductor製を販売します。電力(W)0.1、1/10抵抗196kOhms許容誤差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~155パッケージ/ケース0603(1608メートル法)組成厚膜