カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 住友電装(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • エーモン(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • 矢崎総業(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(1)
  • MTA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt091-63280」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

    ROHM
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHM

    ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5

    ROHM
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86

    ROHM
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86

    ROHM
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC

    ROHM
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHM

    ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J

    ROHM
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応