カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • DiodesZetex(18)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • 共立電気計器(9)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • カイセ(5)
  • Pico Technology(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 横河計測(4)
  • 東亜DKK(4)
  • シマデン(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • VISHAY(3)
  • nexperia(3)
  • マザーツール(2)
  • マルチ計測器(2)
  • TDKラムダ(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • MICROCHIP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHMTRANS NPN 32V 2A SOT-428ROHM
169税込186
1個
5日以内出荷
トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10