ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mVROHM
ローム, ショットキーバリアダイオード, 6A, 150V 表面実装, 2 + Tab-Pin SC-63, TO-252ROHM
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HEROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2VROHM
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTRROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンROHM
ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-PinROHM
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM
ローム 電源スイッチIC IPS SeriesROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2SCR513P5T100ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンROHM
ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 WROHM
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2VROHM
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM