カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • 七星科学研究所(13)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrw-202-pm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F ROHMローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHMROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)ROHM
399税込439
1袋(10個)
欠品中
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F ROHMROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3FROHM
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3F ROHMローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3FROHM
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86 ROHMローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86ROHM
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86ROHM
23,980税込26,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHMローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86RROHM
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
0w-20 20l特集