カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(6)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • 東芝(1)
  • ミラコン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron g2r-2a」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146

    ROHM
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146

    ROHM
    ¥219税込¥241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL

    ROHM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F

    ROHM
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q

    ROHM
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応