カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(1)
- SMC(53)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(8)
- ハンマーキャスター(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- バンドー化学(5)
- 椿本チエイン(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SICK(2)
- アックスブレーン(1)
- アドテック(1)
- エスコ(1)
- 清和工業(1)
- 谷口工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 油研工業(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rb100 v」の検索結果

ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 100mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOT-323FL
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応