カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- CKD(5)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- SKC(環境測定)(8)
- SMC(96)
- TRUSCO(8)
- イスカル(5)
- ウエルドテック社(3)
- エスコ(4)
- コガネイ(6)
- サカエ(3)
- ナイキ(5)
- ハンマーキャスター(162)
- マキテック(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(5)
- モリマーキンキ(4)
- 住友重機械工業(19)
- 東正車輛(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「rb150」の検索結果
特価

ローム, ショットキーバリアダイオード, 6A, 150V 表面実装, 2 + Tab-Pin SC-63, TO-252
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様最大連続 順方向電流:6A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-63, TO-252●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2 + Tab●最大順方向降下電圧:830mV●長さ:6.6mm●幅:6.1mm●高さ:2.2mm●ピーク逆電流:7μA
ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリア
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-263S●最大連続 順方向電流: 20A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア
ROHM¥4,398税込¥4,8381袋(200個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IRRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 150V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応