カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 三菱電機(3)
- SWAGE-LINE(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- E-Value(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 廣杉計器(1)
- KSフィルター(1)
- 相模ゴム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rb68」の検索結果

ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応