カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • SIEMENS(5)
  • 京セラ(4)
  • イワツキ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • KEMET(3)
  • オルディ(2)
  • YAGEO(2)
  • ハウスホールドジャパン(2)
  • 釜屋電機(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro1002」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHM

    SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    ROHM
    299税込329
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ。ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
    仕様●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-07
  • SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHM

    SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入

    ROHM
    209税込230
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ。ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
    仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-06