カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- 富士電機(53)
- 東芝(12)
- INAX(LIXIL)(9)
- onsemi(8)
- Texas Instruments(7)
- DNライティング(4)
- DiodesZetex(4)
- SMC(3)
- omron(オムロン)(3)
- ハイオス(3)
- 富士電機機器制御(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- KSフィルター(2)
- 二葉製作所(2)
- nexperia(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sc-03 100v」の検索結果
特価

ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン
ROHM¥3,198税込¥3,5181袋(150個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C001UN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(30個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3HZGT106
ROHM¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応