カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- 富士電機(7)
- キングジム(4)
- サンドビック(2)
- ブラストン(2)
- EPSON(1)
- ミドリ安全(1)
- 扶桑金属工業(1)
- 日本ナインスター(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc18b」の検索結果
特価

ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応