カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- サンハヤト(8)
- DELTA(デルタ)(3)
- 正和(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- ホーザン(2)
- 三和電気計器(2)
- HAKKO(白光)(4)
- アズワン(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(209)
- WURTH ELEKTRONIK(73)
- クリスタルアイ(59)
- ダイヤトレンド(36)
- コーセル(33)
- TDK(30)
- VISHAY(27)
- テクロック(23)
- ABRACON(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smd」の検索結果

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1%
ROHM¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMDケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応