カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- 日本継手(旧:JFE継手)(17)
- ツツミ工業(13)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- SKC(環境測定)(11)
- ダイヤトレンド(9)
- SAMTEC(8)
- トライト(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- ALPSystems(7)
- TRUSCO(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ケナメタル(5)
- VISHAY(5)
- StarTech.com(5)
- AZLA(アズラ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sml」の検索結果

ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)
ROHM¥2,898税込¥3,1881リール(25個)翌々日出荷仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)
ROHM¥2,598税込¥2,8581リール(50個)翌々日出荷仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)
ROHM¥699税込¥7691袋(5個)欠品中仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応