カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • D1ケミカル(1)
  • 新富士バーナー(9)
  • VISHAY(21)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(77)
  • SKC(環境測定)(47)
  • DiodesZetex(42)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(32)
  • nexperia(30)
  • 大阪魂(12)
  • 三菱電機(11)
  • brembo(10)
  • MajorCraft(9)
  • 東芝(7)
  • TRUSCO(7)
  • Electro Harmonix(7)
  • ホンダ(6)
  • JACKSON(6)
  • S.Yairi(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
969税込1,066
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード ROHMROHM ツェナーダイオードROHM
289税込318
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123ROHM
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HEROHM
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mV ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mVROHM
2,398税込2,638
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHMローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
989税込1,088
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2V ROHMローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2VROHM
17,980税込19,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:80V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 スイッチングダイオード、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HEROHM
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 0.5μARoHS指令(10物質対応)対応