カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- onsemi(79)
- DiodesZetex(61)
- nexperia(25)
- ON SEMICONDUCTOR(21)
- INFINEON(13)
- 東芝(9)
- MICROCHIP(7)
- IXYS(6)
- VISHAY(6)
- 新日本無線(5)
- 三菱電機(4)
- STMicro(4)
- センタン工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ダイケン(1)
- グリーンクロス(1)
- 酒井医療(1)
- BROADCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sot-20」の検索結果
特価

ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUM002N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 4.8 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.3mm●高さ: 0.45mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン
ROHM¥3,298税込¥3,6281袋(150個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン
ROHM¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 4.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116
ROHM¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3RoHS指令(10物質対応)対応