カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(3)
  • ブロードウォッチ(104)
  • brembo(15)
  • エレコム(13)
  • TDK(12)
  • 岩崎電気(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • カーメイト(9)
  • ラムマウント(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • RS PRO(7)
  • 富士電機(6)
  • モートーン(6)
  • EPSON(5)
  • ホンダ(5)
  • 槌屋ヤック(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8 led」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86

    ROHM
    639税込703
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86

    ROHM
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86

    ROHM
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86

    ROHM
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86

    ROHM
    139税込153
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86

    ROHM
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86

    ROHM
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86

    ROHM
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86

    ROHM
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86

    ROHM
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86 ROHM

    ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86

    ROHM
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応