カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • メディアカバーマーケット(413)
  • ラムマウント(17)
  • ホンダ(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • エレコム(2)
  • MICROCHIP(2)
  • DiodesZetex(2)
  • エムディーエス(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • NEC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 理研計器(1)
  • EXEDY(1)
  • ファーステック(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tab008」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDC ROHM

    ローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDC

    ROHM
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●出力電流 Max : 2A●最大供給電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●ピン数 : 7+Tab●動作供給電圧 Min : 3 V●標準スイッチング周波数 : Maximum of 100kHz●シリーズ : BD621●寸法 : 9.39 x 8 x 1.9mm●ローム モータドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHM

    ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5

    ROHM
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応