カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • 東芝(8)
  • SAMTEC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbd62083afng」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W ROHM

    ROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W

    ROHM
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 1 W●パッケージタイプ : SOD-123FL●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143XCAHZGT116 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143XCAHZGT116

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114YMFHAT2L ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114YMFHAT2L

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン ROHM

    ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン

    ROHM
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106 ROHM

    ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106

    ROHM
    269税込296
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA114EU3HZGT106 ROHM

    ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA114EU3HZGT106

    ROHM
    689税込758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 250 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 250 mW

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 200 mW

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116

    ROHM
    979税込1,077
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完RoHS指令(10物質対応)対応