カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- KEMET(26)
- KOA(29)
- NORGREN(91)
- OtterBOX(25)
- SICK(47)
- SMC(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,955)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- エスコ(53)
- シグマ光機(55)
- ニッサン(75)
- ホンダ(631)
- メディアカバーマーケット(81)
- モートーン(178)
- 三菱ふそう(364)
- 千代田通商(45)
- 新日本無線(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「te1」の検索結果

ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(200個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin
ROHM¥3,500税込¥3,8501袋(250個)当日出荷仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(200個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV
ROHM¥4,298税込¥4,7281袋(150個)3日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(200個)8日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL
ROHM¥569税込¥6261袋(25個)8日以内出荷仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 80Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,098税込¥1,2081袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 16.5V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 18.3V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,298税込¥1,4281袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 91V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(50個)8日以内出荷仕様●標準ツェナー電圧: 91V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 68V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mW
ROHM¥239税込¥2631袋(25個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-Pin
ROHM¥479税込¥5271袋(25個)8日以内出荷仕様●最大順方向電流 : 100mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 62V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,598税込¥2,8581袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.9V 表面実装 200 mW
ROHM¥999税込¥1,0991袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 9.2V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥4,898税込¥5,3881袋(250個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●小型モールドタイプ(UMD2) 高い信頼性 低VFRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 110V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(50個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 30mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323FL●最大連続 順方向電流 : 30mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。高い信頼性 低静電容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に高速スイッチング用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 100mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOT-323FL
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(25個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応