カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- CKD(71)
- GMB(4)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(10)
- SLASH(6)
- TICT(6)
- TOA(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(5)
- ウエルドテック社(50)
- コクヨ(6)
- ディラック(4)
- メディアカバーマーケット(10)
- ラムマウント(4)
- 城東テクノ(4)
- 藤井高圧(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wt-8」の検索結果
特価

ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)
ROHM¥2,898税込¥3,1881リール(25個)翌々日出荷仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色
ROHM¥66,980税込¥73,6781リール(3000個)7日以内出荷仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:40 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:クリア●ROHMチップLED SML-51シリーズLED. ローム社のSML-51シリーズは、0603パッケージチップLEDです。 SML-51表面実装LEDは、フラットトップのミニ成形チップLEDです。 独自のデバイステクノロジーを採用し、SML-51デバイスで高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-51クリップLEDは、-40 → 100 ℃の広い動作温度範囲も特長です。RoHS指令(10物質対応)対応