カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- SMC(36)
- ホンダ(5)
- omron(オムロン)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ZAPPY(ザッピー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Festo(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zp3p」の検索結果
特価

ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
ROHM¥969税込¥1,0661袋(100個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応