カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- サンコー(三甲)(1)
- GMB(1)
「0208-0646」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(55個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646アズワン品番65-7623-20