カテゴリ
- 電気材料(3,426)
- 制御機器(1,037)
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(676)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,435)
- NSK(日本精工)(3,340)
- Panasonic(パナソニック)(1,445)
- RS PRO(6,784)
- SMC(5,936)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,663)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,539)
- TRUSCO(1,722)
- WURTH ELEKTRONIK(4,685)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,145)
- エスコ(9,285)
- コノエ(1,521)
- タンガロイ(1,456)
- ノーブランド(1,549)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,427)
- 三木プーリ(6,680)
- 大阪魂(9,114)
- 日本モレックス(molex)(1,879)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(268)
「1.0mm」の検索結果
特価

ピンヘッダ 6極 1mm 2列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902アズワン品番65-7696-70
ピンヘッダ 14極 1.0mm 2列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0042アズワン品番65-7679-57
ピンヘッダ 8極 1mm 2列
SAMTEC¥439税込¥4831個7日以内出荷Samtec FTM-104-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9993アズワン品番65-7669-26
ピンヘッダ 20極 1mm 2列
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1402アズワン品番65-7615-94
ピンヘッダ 20極 1mm 2列
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904アズワン品番65-7731-10
ピンヘッダ 4極 1.0mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷。Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080アズワン品番65-7696-68
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531アズワン品番65-7696-49
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6651アズワン品番65-7702-47
基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2027アズワン品番65-7554-83
基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥479税込¥5271個7日以内出荷Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982アズワン品番65-7686-85
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec FSI-110-L-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流はピンあたり 2.8 A です仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0135アズワン品番65-7671-76
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1378アズワン品番65-7701-97
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec FSI-110-03-G-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流は仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9896アズワン品番65-7692-86
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375アズワン品番65-7613-17
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380アズワン品番65-7621-89
基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024アズワン品番65-7674-62
基板接続用ソケット 20 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0750アズワン品番65-7627-90
基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0752アズワン品番65-7629-14
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1854アズワン品番65-7601-81
端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
端子ストリップ 5極 1mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥569税込¥6261袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1847アズワン品番65-7615-07
端子ストリップ 15極 1mm 1列 1セット 525個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(525個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1859アズワン品番65-7600-40
基板接続用ソケット 14 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0748アズワン品番65-7628-20
基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷Samtec CLM シリーズは、コンタクトポイントが 32 個の 1 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6673アズワン品番65-7693-19
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675アズワン品番65-7698-23
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(825個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
端子ストリップ 3極 1mm 1列 1セット 950個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(950個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1841アズワン品番65-7607-07
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(950個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 7 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1857アズワン品番65-7608-19
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(825個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 6 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。縦 1 列 ポジティブラッチ仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1853アズワン品番65-7662-25
端子ストリップ 3極 1mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 3 ポジションあります。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1842アズワン品番65-7610-84
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0746アズワン品番65-7623-95
基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279アズワン品番65-7640-54
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15
基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6486アズワン品番65-7679-66
基板接続用ソケット 30 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷Samtec CLM-115-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0098アズワン品番65-7687-55
ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec FTM-105-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0137アズワン品番65-7685-71
ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 116個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(116個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(116個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0136アズワン品番65-7684-26
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843アズワン品番65-7637-31
端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入
SAMTEC¥509,800税込¥560,7801セット(1150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283アズワン品番65-7607-56
...