カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ARCOL(OHMITE)(8)
- BIGM(丸山製作所)(257)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- CKD(7)
- KOA(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SMC(246)
- TOTIME(32)
- VISHAY(9)
- スズキ(3)
- スバルアクセサリー(7)
- テクノフレックス(3)
- ニッサン(8)
- ホンダ(5)
- 三菱(4)
- ブランドをもっと見る
「1004f」の検索結果

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥369税込¥4061個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1582アズワン品番65-7559-60
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(46個)7日以内出荷Samtec FTSH-110-04-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0085アズワン品番65-7676-10
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0086アズワン品番65-7698-57