カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(79)
  • 大阪魂(421)
  • ニチコン(412)
  • RS PRO(369)
  • おしゃれEXPO(313)
  • エスコ(265)
  • TRUSCO(243)
  • Panasonic(パナソニック)(225)
  • メディアカバーマーケット(194)
  • NACHI(不二越)(185)
  • パール金属(182)
  • NTN(エヌティーエヌ)(181)
  • EBM(江部松商事)(151)
  • OSG(オーエスジー)(127)
  • 日研工作所(125)
  • ホーザン(113)
  • 日本ケミコン(110)
  • ヤマニパッケージ(100)
  • KITZ(キッツ)(94)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105mm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
159税込175
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TMSシリーズSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTRシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズSAMTEC
1,010税込1,111
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応