カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 山洋電気(4)
- 東洋技研(3)
- SMC(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- アイセル(1)
- オリンパス(1)
- 長野計器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WATSON(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「109s010」の検索結果

ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-109-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6761アズワン品番65-7685-99