カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- トヨタ(151)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- 三菱ふそう(42)
- ホンダ(34)
- 日野自動車(31)
- MAZDA(マツダ)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 河村電器産業(17)
- Kawasaki(15)
- SMC(13)
- スバル(13)
- いすゞ自動車(12)
- 工進(10)
- スズキ(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KITO(キトー)(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「11-801」の検索結果

基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 25個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1532アズワン品番65-7618-99
基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。36 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9061アズワン品番65-7610-89
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥359税込¥3951個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。18 種類のコンタクトがあり、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9233アズワン品番65-7603-35
基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1622アズワン品番65-7618-46
基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥9,998~税込¥10,998~1セット(15個)7日以内出荷。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。36 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1624アズワン品番65-7625-05
基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 18 ポジションソケットです。黒色ガラス絶縁材 使用温度範囲: -55 → 105 ℃仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1533アズワン品番65-7626-89
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷。Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 36 ポジションのソケットです。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1538アズワン品番65-7621-12
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入
SAMTEC¥3,598税込¥3,9581セット(12個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1638アズワン品番65-7562-94
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1640アズワン品番65-7554-97
ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥6,198税込¥6,8181セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6463アズワン品番65-7691-90
ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、36 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6464アズワン品番65-7690-75
基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 118-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1270アズワン品番65-7598-59
基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
SAMTEC¥669,800税込¥736,7801セット(850個)7日以内出荷Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 18 ピン、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 118-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1269アズワン品番65-7659-18