カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(160)
  • 大阪魂(2,048)
  • エスコ(788)
  • TRUSCO(518)
  • OSG(オーエスジー)(360)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(323)
  • ハンマーキャスター(318)
  • 京セラ(296)
  • NACHI(不二越)(253)
  • 住友電工ハードメタル(251)
  • PISCO(ピスコ)(250)
  • イマオコーポレーション(248)
  • グーリング(218)
  • ユーエイキャスター(213)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(210)
  • 水本機械製作所(203)
  • 三菱マテリアル(186)
  • NTN(エヌティーエヌ)(177)
  • 三木プーリ(176)
  • 岩田製作所(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11mm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTECPCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタSAMTEC
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート