カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](9)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- TIME(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- テグテックジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 三木プーリ(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- 南海工業(1)
- KSフィルター(1)
- 大阪魂(1)
「12-135s」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(12個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3408アズワン品番65-7635-22
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(12個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5975アズワン品番65-7704-01
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(12個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5973アズワン品番65-7685-06