カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 日野自動車(19)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
  • TRUSCO(9)
  • SMC(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • HORN(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • 内外電機(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 八光電機(3)
  • 三菱電機(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1201s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 24、定格電流 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9200アズワン品番65-7605-15
  • Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。12 種類のコンタクトにより、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9028アズワン品番65-7684-76
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6431アズワン品番65-7682-99
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430アズワン品番65-7695-49
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2119アズワン品番65-7552-59
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6432アズワン品番65-7704-74