カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- RS PRO(26)
- エスコ(22)
- Qlight(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- パール金属(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- スリーライン(6)
- スルトン(6)
- アズワン(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- コノエ(4)
- ナカバヤシ(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- 第一機材(4)
- Igus(イグス)(4)
- ホワイトサム(4)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ブランドをもっと見る
「125mm#120」の検索結果
特価

ヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1239アズワン品番65-7653-86
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8292アズワン品番65-7595-02
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8073アズワン品番65-7623-29
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8297アズワン品番65-7612-77
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1019アズワン品番65-7628-22
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8081アズワン品番65-7633-65
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8078アズワン品番65-7642-18
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8079アズワン品番65-7635-54
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 120 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1564アズワン品番65-7630-33
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 120 ポジションで、高さ 7 mm の垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0925アズワン品番65-7624-40
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9168アズワン品番65-7695-36
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9182アズワン品番65-7683-13
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8719アズワン品番65-7683-75