カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(38)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • エレコム(33)
  • エスコ(28)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • 明工社(16)
  • 三菱電機(14)
  • Aratas(旧:omron)(14)
  • ELPA(13)
  • KYOCERA AVX(12)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 冨士端子工業(10)
  • 富士電機(10)
  • アメリカン電機(10)
  • サンワサプライ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 正和電工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125v 12a」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2743アズワン品番65-7547-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2741アズワン品番65-7676-12
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1510アズワン品番65-7697-80
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1535アズワン品番65-7674-40
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1550アズワン品番65-7698-20
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1546アズワン品番65-7674-77
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1526アズワン品番65-7678-35
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1520アズワン品番65-7675-44
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1522アズワン品番65-7671-31
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1542アズワン品番65-7560-65
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1508アズワン品番65-7678-25
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1515アズワン品番65-7670-58
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    889税込978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1524アズワン品番65-7548-91
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1528アズワン品番65-7677-90
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1517アズワン品番65-7679-45
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1544アズワン品番65-7556-13
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    8,998税込9,898
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1537アズワン品番65-7674-75
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1530アズワン品番65-7677-58
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1511アズワン品番65-7674-15
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1533アズワン品番65-7553-48
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1540アズワン品番65-7673-03
  • Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 120●行数 : 2●ピッチ : 0.5mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 125 V●シリーズ : QSH●表面処理:コンタクト : Au,スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 28●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 1 kV●シリーズ : SSA●コンタクト材質 : 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応