カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • トヨタ(30)
  • SMC(26)
  • Igus(イグス)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • サンドビック(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(4)
  • Kawasaki(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 日野自動車(4)
  • KTM(4)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • オオイ金属(3)
  • cotta(3)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0103」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1713アズワン品番65-7551-53
Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
91税込100
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1714アズワン品番65-7551-56
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1140アズワン品番65-7613-73