カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • DNライティング(4)
  • Igus(イグス)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SMC(13)
  • StarTech.com(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • コガネイ(12)
  • サンドビック(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • トヨタ(14)
  • ニコルソン(5)
  • ノーブランド(1)
  • ホンダ(2)
  • 三桂製作所(4)
  • 三菱ふそう(7)
  • 京セラ(2)
  • 大同DMソリューション(8)
  • 日本モレックス(molex)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1625-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1625アズワン品番65-7551-55
  • 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1625アズワン品番65-7677-83
  • 基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、80 ポジションと 4 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1625アズワン品番65-7619-83