カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(152)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(39)
  • スズキ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ホンダ(12)
  • 新ダイワ(9)
  • 三菱ふそう(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • トヨタ(4)
  • EpoChemical(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
  • NEXRAY(ネクスレイ)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1800-0.1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対ケーブル SAMTEC基板対ケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641アズワン品番65-7448-47
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040アズワン品番65-7446-72
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7442-36
基板対ケーブル SAMTEC基板対ケーブルSAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Samtec FFT-08-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先 (FFTP) は BeCu です Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:FFTPアズワン品番65-7442-08
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 10ピン●CN2:メスIDC 10ピン●シリーズ:FFSD●長さ:18インチ●外被色:グレーアズワン品番65-7442-63