カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ABB(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Hamee(ハミィ)(4)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NOK(11)
  • SMC(50)
  • TENKOU(3)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(10)
  • マスオカ(4)
  • 東尾メック(13)
  • 重松製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a g115」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375アズワン品番65-7613-17
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 15 ピンで、リードスタイルが 1 です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1266アズワン品番65-7597-76
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

    SAMTEC
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1265アズワン品番65-7637-30
  • 基板接続用ソケット SAMTEC

    基板接続用ソケット

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2798アズワン品番65-7556-32
  • 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    Samtec TLE シリーズソケットは、コンタクトポイントが 30 mm Tiger Beam のコスト効果の高い 2 mm シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2797アズワン品番65-7671-58
  • Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ

    SAMTEC
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応