カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(718)
  • KITO(キトー)(103)
  • コガネイ(83)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 近藤製作所(32)
  • 三菱電機エンジニアリング(32)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • エスコ(12)
  • エレコム(11)
  • ParkerTAIYO(11)
  • CKD(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • 三菱電機(8)
  • 協育歯車(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • コンサス(7)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s20」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6593アズワン品番65-7684-02
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 375個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592アズワン品番65-7685-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8275アズワン品番65-7590-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    759,800税込835,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8274アズワン品番65-7636-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    829,800税込912,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    759,800税込835,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:160●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9173アズワン品番65-7683-95
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9170アズワン品番65-7691-07
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9169アズワン品番65-7681-63
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    999,800税込1,099,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8216アズワン品番65-7647-52
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応