カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- アズワン(1)
- WEBA(1)
- nepros(1)
- ノーリツ(1)
- KSフィルター(1)
「2-1611-01」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60
基板接続用ソケット 14 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:14●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1611アズワン品番65-7619-06