カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • onsemi(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-s101a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
929,800税込1,022,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8294アズワン品番65-7596-09
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67